Kääntöteränpidin 16/11 mm

Tuote nro.: 260904 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 16 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin STJCR/L 1616M11
    Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
    Toimintaleveys L4 16 mm
    Pään pituus L1 16 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269021 1
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260904 16/11
    EAN / GTIN 4045197798022
    Valmistajan numero 260904 16/11

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin