SC.T 120404, Laji: HB7310

Tuote nro.: 260765 HB7310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,12 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
452 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SCGT 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7310
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja AM
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 4 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 350 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260765 HB7310
EAN / GTIN 4045197670489
Valmistajan numero 260765 HB7310

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
jatkuva