{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SCMT 120408 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7140-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | VS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 230 m/min | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260750 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263314851 | |
Valmistajan numero | 260750 HB7140-2 |