Kääntöteränpidin 16/12 mm

Tuote nro.: 260707 16/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SSSCR/L 1616H12
Sopiva kääntöterä SC.. 1204..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 18 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 20
Aluslevy 269005 9
Ruuvi aluslevylle 269013 5
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260707 16/12
EAN / GTIN 4062406396824
Valmistajan numero 260707 16/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin