Kääntöteränpidin 20/12 mm

Tuote nro.: 260705 20/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SSBCR/L 2020K12
Sopiva kääntöterä SC.. 1204..
Toimintaleveys L4 17 mm
Pään pituus L1 20 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 20
Aluslevy 269005 9
Ruuvi aluslevylle 269013 5
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260705 20/12
EAN / GTIN 4045197878151
Valmistajan numero 260705 20/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin