Kääntöteränpidin 20/10 mm

Tuote nro.: 260611 20/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 10 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SRDCN 2020K10
Sopiva kääntöterä RC.X 1003
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 15 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 20,3 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 11
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 30 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260611 20/10
EAN / GTIN 4045197653246
Valmistajan numero 260611 20/10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin