{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SRGCR/L 1616H06 | |
Sopiva kääntöterä | RC.T 0602 | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 13,6 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 22 | |
Asetuskulma κ | 30 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260606 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059392 |