DC.T 11T308, Laji: CA315

Tuote nro.: 260492 CA315
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,82 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,35 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T308
Nirkon säde 0,8 mm
Laji CA315
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GK
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260492 CA315
EAN / GTIN 4960664798681

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin