DC.T 11T304 CA025P

Tuote nro.: 260490 CA025P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,12 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä DCMT11T304
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji CA025P
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus pinnoitettu
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja GK
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 330 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260490 CA025P
    EAN / GTIN 4960664878635

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    jatkuva
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin