{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 11T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7310 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | AM | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 350 m/min - 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260464 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197669926 | |
Valmistajan numero | 260464 HB7310 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Laji: HB7310
pyynnöstä
Varastossa
737 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | N | N |
Toleranssi | G | G |