DC.T 11T304 HB730-1

Tuote nro.: 260462 HB730-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,93 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 341 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T304
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB730-1
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus Nano-PVD
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja XUM
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 3,3 mm
    Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 35 m/min - 230 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260462 HB730-1
    EAN / GTIN 4045197941435
    Valmistajan numero 260462 HB730-1

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin