DC.T 11T304 HB7140-2

Tuote nro.: 260462 HB7140-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 Piece
    € 13,11 / Piece
  • alkaen 10 Piece
    € 10,93 / Piece
pyynnöstä
Varastossa
2 794 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Grade Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä DCMT11T304
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7140-2
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus pinnoitettu
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
    lastunmurtaja VM
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260462 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315803
    Valmistajan numero 260462 HB7140-2

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin