DC.T 11T302 HB7140-2

Tuote nro.: 260458 HB7140-2
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,93 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
769 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT11T302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7140-2
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja VM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260458 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315698
Valmistajan numero 260458 HB7140-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin