Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Teräpää QC/07

Tuote nro.: 260406 QC/07

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän koko 7 mm
    Käyttötapa Vasen
    Järjestelmä QC
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-Code-vaihtoleikkuupää SDQCR/L 0702
    Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
    sopii perusrungolle 264900–264908
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 24 mm
    Keskisiirto L3 13 mm
    Kokonaispituus L 20 mm
    Kääntöterän ruuvi 269023 1
    Tuotetyyppi Teräpää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260406 QC/07
    Valmistajan numero 090-50233QC071075

    Kuvaus

    Malli:

    Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville perusrungoille.

    Käyttö:

    Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan 14×D asti.