{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8024 | |
varren ⌀ Ds | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
ISO-koodi pidin | C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Keskisiirto L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260389 SET06 | |
EAN / GTIN | 4067263132103 | |
Valmistajan numero | 260389 SET06 |