Sorvauskääntöterä DCMX 11T304 viimeistelyyn Wiper, Laji: PR1725

Tuote nro.: 260388 PR1725
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,95 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,29 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMX 11T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PR1725
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Oheiskäyttö P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja WP
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 50 m/min - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260388 PR1725
EAN / GTIN 4960664892075
Valmistaja KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin