{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | CA515 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | HQ | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 390 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260387 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676057 | |
Valmistajan numero | TAB01862 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DCMT 11T308, Laji: CA515 |
pyynnöstä
Varastossa
1 028 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P |