• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sorvauskääntöterä DC.T 11T308 viimeistelyyn, Laji: HB7140-2

Tuote nro.: 260361 HB7140-2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,16 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 139 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT11T308
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7140-2
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja VS
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260361 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315643
Valmistajan numero 260361 HB7140-2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin