{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HU7315-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | AF | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260359 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406381516 | |
Valmistajan numero | 260359 HU7315-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T304, Laji: HU7315-1
pyynnöstä
Varastossa
498 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 610 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
885 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | HU7315-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | N | M | S |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 600 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |