{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070204 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7120-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | VS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 290 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260353 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817266 | |
Valmistajan numero | 260353 HB7120-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DC.T 070204, Laji: HB7120-1
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070204 | DCMT 11T308 | DCMT 070204 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | M | N | S |
Toleranssi | M | G | M |