{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070202 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | SS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 400 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260351 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699411 | |
Valmistajan numero | 260351 HB7020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DC.T 070202, Laji: HB7020
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 026 kappaletta varastossa
7,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Laji | HB7020 | HBT020 |
Pääkäyttöalue | P | P |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |