{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 04T002 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7125-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VF | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260350 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406066543 | |
Valmistajan numero | 260350 HB7125-1 |