Poratankosarja teräs, ilman sisäjäähdytystä SET07

Tuote nro.: 260348 SET07
Aseta hinta 3 kpl (70,92 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
ISO-koodi pidin S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Sopiva kääntöterä DC..0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Keskisiirto L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Kaulan leveys L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Pään pituus L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Kokonaispituus L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260348 SET07
EAN / GTIN 4062406074982
Valmistajan numero 260348 SET07

Kuvaus

Malli:

Ilman sisäjäähdytystä.

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin