Poratankosarja teräs, sisäjäähdytys, Vasen, Tyyppi: SET11

Tuote nro.: 260347 SET11
Aseta hinta 3 kpl (86,25 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
Keskisiirto L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Kiinnityspituus L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Kokonaispituus L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260347 SET11
EAN / GTIN 4045197657763
Valmistajan numero 260347 SET11
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin