{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Keskisiirto L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 8 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260346 SET11 | |
EAN / GTIN | 4045197657749 | |
Valmistajan numero | 260346 SET11 |