Poratanko terästä, Vasen, Varren-⌀ / teränkoko: 0408/04mm

Tuote nro.: 260343 0408/04
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 4 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A0408F SDUCR/L04
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 04T0..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 5,2 mm
Keskisiirto L3 3 mm
Kiinnityspituus L2 7,5 mm
Hyötysyvyys T 1,5 mm
Kaulan leveys L4 4 mm
Pään pituus L1 15 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260343 0408/04
EAN / GTIN 4062406066819
Valmistajan numero 260343 0408/04

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin