Poratanko terästä 1012/07 mm

Tuote nro.: 260342 1012/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 12 mm
    Terän koko 7 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A1012K SDUCR/L07
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 15,5 mm
    Keskisiirto L3 9 mm
    Kiinnityspituus L2 11 mm
    Hyötysyvyys T 5,9 mm
    Kaulan leveys L4 9 mm
    Pään pituus L1 27,5 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260342 1012/07
    EAN / GTIN 4045197979087
    Valmistajan numero 260342 1012/07

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin