{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Norme | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Code ISO porte-outils | A1216M SDQCR/L07 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 19,5 mm | |
Déport L3 | 11 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 15 mm | |
Profondeur utile T | 5 mm | |
Largeur de collet L4 | 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 39,5 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260341 1216/07 | |
EAN / GTIN | 4062406099152 | |
Valmistajan numero | 260341 1216/07 |