Poratanko terästä 0810/07 mm

Tuote nro.: 260341 0810/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A0810H SDQCR/L07
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12,5 mm
Keskisiirto L3 6,4 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Hyötysyvyys T 3 mm
Kaulan leveys L4 8,4 mm
Pään pituus L1 22,4 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260341 0810/07
EAN / GTIN 4062406099138
Valmistajan numero 260341 0810/07

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin