{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A40T SDQCR/L11 | |
Asetuskulma κ | 107,5 astetta | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 49 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 39 mm | |
Kokonaispituus L | 300 mm | |
Ulkonema L1 | 120 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Aluslevy | 269005 3 | |
Aluslevyn ruuvi | 269013 2 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260340 40/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877857 |