{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A20R SDUCR/L11 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm | |
Keskisiirto L3 | 13 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 18 mm | |
Pään pituus L1 | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 8 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260337 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406576868 |