{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm | |
Keskisiirto L3 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Hyötysyvyys T | 5 mm; 5 mm; 5 mm | |
Kaulan leveys L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Pään pituus L1 | 22 mm; 28 mm; 36 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260335 | |
EAN / GTIN | 4045197653062 | |
Valmistajan numero | 260335 |