Sorvauspidin HSS 20/11 mm

Tuote nro.: 260329 20/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH20R SDQCR/L11
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm
Keskisiirto L3 12,5 mm
Kiinnityspituus L2 18 mm
Pään pituus L1 40 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260329 20/11
EAN / GTIN 4045197652874
Valmistajan numero 260329 20/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin