{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8024; Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Keskisiirto L3 | 7 mm; 9 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm; 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260325 | |
EAN / GTIN | 4045197652775 | |
Valmistajan numero | 260325 |