{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8024; Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Keskisiirto L3 | 7 mm; 9 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm; 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260324 | |
EAN / GTIN | 4045197652751 | |
Valmistajan numero | 260324 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Poratankosarja KM
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
|
|
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | 8×D | 5×D | 5×D | 3×D |
ISO-koodi pidin | E10K SDUCR/L07 ;E12M SDUCR/L07 | E08K SCLCR/L06 ;E10K SCLCR/L06 ;E12M SCLCR/L06 | AH0608H SCLCR/L06 ;AH0810J SCLCR/L06 ;AH1012K SCLCR/L06 ;AH1216M SCLCR/L06 | AH0810H SDUCR/L07 ;AH1012K SDUCR/L07 ;AH1216M SDUCR/L07 | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 |
Standardi | DIN 8024 ;Tehdasnormi | DIN 8024 | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC..0702.. |
Kiinnityspituus L2 | 9,6 ;11,6 | 7,6 ;9,6 ;11,5 | 7 ;9 ;11 ;15 | 9 ;11 ;15 | 9 ;11 ;15 |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin |