Poratanko KM 16/07 mm

Tuote nro.: 260321 16/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 16 mm
    Terän koko 7 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
    Lastuava aine KM
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin E16R SDQCR/L07
    Asetuskulma κ 107,5 astetta
    Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
    Keskisiirto L3 10 mm
    Kiinnityspituus L2 15,6 mm
    Kokonaispituus L 200 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260321 16/07
    EAN / GTIN 4045197877772
    Valmistajan numero 260321 16/07

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin