Poratanko KM 25/11 mm

Tuote nro.: 260319 25/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 25 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
    Lastuava aine KM
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin E25S SDUCR/L11
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
    Keskisiirto L3 16 mm
    Kiinnityspituus L2 24 mm
    Kokonaispituus L 250 mm
    Ulkonema L1 200 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260319 25/11
    EAN / GTIN 4062406065973
    Valmistajan numero 260319 25/11

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin