HM-sisäsorvauspidin E.. SDUCL 93° kääntöterille DC.. vasen

Tuote nro.: 260319 16/07
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E16R SDUCR/L07
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 19 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kiinnityspituus L2 15,6 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260319 16/07
EAN / GTIN 4045197652737
Valmistajan numero 260319 16/07
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
Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin