{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 8 mm | |
Terän koko | 7 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SDJCR/L 0808D07 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
Toimintaleveys L4 | 10 mm | |
Pään pituus L1 | 13 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 22 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260309 8/07 | |
EAN / GTIN | 4067263570608 | |
Valmistajan numero | 260309 8/07 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |