Kääntöteränpidin 20/11 mm

Tuote nro.: 260300 20/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SDNCN 2020K11
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 10 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 20 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 3
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 62,5 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Valmistajan numero 260300 20/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin