{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBT020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 280 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260211 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256999 | |
Valmistajan numero | 260211 HBT020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 09T304, Laji: HBT020
pyynnöstä
Varastossa
1 502 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 475 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 295 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 616 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
741 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lastuava aine | KM | HM | HM | HM | HM |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Laji | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 |
lastunmurtaja | PM | SM | SM | SM | WSM |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |