{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA6525 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | GK | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 140 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260202 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491841 | |
Valmistajan numero | TJV00530 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Laji: CA6525
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
17,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
895 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa
8,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Pääkäyttöalue | M | M | MF | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |