{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | SP4019 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | 73 | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 440 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260188 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939111 | |
Valmistajan numero | 5659283 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Laji: SP4019
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
801 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
lastunmurtaja | 73 | UM1 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | UNI | UNI |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |