CC.T 060204, Laji: HB7010-1

Tuote nro.: 260142 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,34 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 240 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 060204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 440 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260142 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780454
Valmistajan numero 260142 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


CC.T 060204, Laji: HB7010-1

CC.T 060204, Laji: HB7010-1

pyynnöstä
Varastossa
2 240 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 055 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 068 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
486 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
11,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,37 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
587 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 2 2 2 2 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine KM KM KM KM KM
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm 0,5 mm - 2,5 mm
lastunmurtaja SM SM SM WSM PM
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,15 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin