{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA515 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | WP | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 380 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260099 CA515 | |
Valmistajan numero | TAB00512 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T304 Wiper CA515 |
pyynnöstä
Varastossa
967 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | CA515 | HB7010-1 |
lastunmurtaja | WP | SS |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P |