{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | AV05 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | Ti | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | MQ | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 40 m/min - 100 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260098 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629497 | |
Valmistajan numero | TWH00492 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Laji: SW05
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
9,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |