{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | HQ | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260097 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696475 | |
Valmistajan numero | TAA00483 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CC.T 09T304 CA510
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
917 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | CA510 | HB7010-1 |
lastunmurtaja | HQ | SS |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P |