CCMT 060202 Wiper CA115P

Tuote nro.: 260093 CA115P
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,79 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,82 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 060202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji CA115P
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja WP
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 270 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260093 CA115P
EAN / GTIN 4960664045204

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin