CC.T 060204 CCX

Tuote nro.: 260092 CCX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,05 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCMT 060204
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji CCX
    Lastuava aine CERMET
    Pinnoitus pinnoitettu
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja PP
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,8 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 310 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260092 CCX
    EAN / GTIN 4960664911202

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin