CCGT 060204 SP4019

Tuote nro.: 260073 SP4019
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCGT 060204
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji SP4019
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja 62
    Lastuamissyvyys ap 0,15 mm - 3 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 440 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260073 SP4019
    Valmistajan numero 5660439

    Käyttötaulukko

    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin